Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Accu-Therm - 589 pies cuadrados
1994 Intercambiador de calor de placas Accu-Therm Paul Mueller. Modelo: AT161FFB-10, S/N: 101176-4. Placas de acero inoxidable 316L: (118). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 589 pies cuadrados. Puertos finales fijos: (4) 3 pulg. Puertos finales móviles: (4) 3 pulg. Presión de diseño: 75 psig. Temperatura de diseño: 150 °F. Presión de prueba: 98 psig. Flujo de agua máximo típico: Aprox. 650 gpm. Salidas: (8) 3 pulgadas s-line. Consulte el PDF para obtener información sobre la solicitud anterior. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JMB245bb.30
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: AT16161FFB-10
- Serial Number: 101176-4
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 589
- Nominal Flow Capacity: 650
- Nominal Heat Transfer Capacity (BTU/HR): 3269317
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 118
- MAWP (PSI at temp): 75 psig @ 150 °F
- Inlets & Outlets Description: Outlets: (8) 3 in. s-line. Refer to PDF for previous application information
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 89
- Width (Inches): 35
- Height (Inches): 84
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994