Intercambiador de calor de placas Schmidt-Bretten - 938,3 pies cuadrados Pie.
Intercambiador de calor de placas Schmidt-Bretton. Modelo: 37-150. (250) placas de acero inoxidable 316. Área de superficie total de transferencia de calor: 938,3 pies cuadrados. Área de superficie de transferencia de calor por placa: 11-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto. Dimensiones totales de la placa: 1 pie 2 pulgadas de ancho x 4 pies. 1/2 pulg. HMAWP: 150 PSIG. Prensa de prueba. 225 PSIG. Temperatura de diseño. 250 ˚F. Dimensión mínima de apriete entre cubiertas con 250 placas: 45,4 pulg. Entradas/salidas: (6) Línea S de 3 pulg. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 10-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSFF1019.32a
- Manufacturer: Schmidt-Bretten
- Model: SIGMA 37-150
- Serial Number: 26093 HX
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 938.3
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 250
- Number of Dividers: 1
- Number of Sections: 2
- MAWP (PSI at temp): 150 PSIG @ 250 ˚F
- Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (6) 3 in. S-line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 105
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 70.5