Estación expendedora de carritos de golf Carts of Colorado
Carros de la estación expendedora de tarjetas de golf de Colorado. Modelo: Oasis 480. Requisitos de energía: 100 W, 12 V, 9 A. La estación expendedora se montará en un EZ-GO Workhorse 1200 aprobado y equipado con un paquete de carrito de bebidas ISO 9000. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0707.3
- Manufacturer: Carts of Colorado
- Model: Oasis 480
- Serial Number: 0400405974FW
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 50