Escalera de mano de acero inoxidable

Escalera de mano de acero inoxidable

Escalera de tijera de acero inoxidable. (6) pasos de 1 pie 2 pulgadas de ancho. Distancia entre escalones: 1 pie 1/2 pulgadas Dimensiones totales: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 10 pies 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EELD669ED.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 17.5
  • Ancho (pulgadas): 9.5
  • Altura (pulgadas): 130.5

Detalles adicionales del producto

Escalera de mano de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente