Plataforma de acero inoxidable con barandilla

Plataforma de acero inoxidable con barandilla

Plataforma de acero inoxidable con barandilla. Dimensiones de la pasarela: 9 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho. Barandilla: 3 pies 6-1/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 9 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EELD669CC.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 115.5
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 45

Detalles adicionales del producto

Plataforma de acero inoxidable con barandilla
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente