Secador de aire por refrigeración no cíclico Pneumatech

Secador de aire por refrigeración no cíclico Pneumatech

Secador de aire frigorífico sin ciclos Pneumatech. Modelo: ADW-1000. Número de serie: 9505-T120700-68545. Capacidad: 1.000 SCFM. Compresor: 5 CV. 440/480 V, 60 Hz, Trifásico. Compresor: RLA: 9,50 LRA: 62,0. Presión de aire máxima: 150 psig. Temperatura máxima del aire de entrada: 100ºF. Temperatura ambiente máxima: 100ºF. Mín. temperatura ambiente: 55ºF. Ampacidad mínima del circuito: 11,88. Tipo de refrigerante: R-22. Tamaño máximo de fusible o disyuntor: 20 amperios. Carga de refrigerante de fábrica: 18 lbs. Presión máxima del refrigerante: lado bajo: 150 psig - lado alto 350 psig. Entradas: puerto bridado de 3 pulg. Salidas: puerto bridado de 3 pulg. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies de ancho x 5 pies de alto (H14) (ACN115).

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI8054
  • Manufacturer: Pneumatech
  • Model: ADW-1000
  • Serial Number: 9505-T120700-68545

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 60
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 60
  • Weight (LBS): 18
  • ACN: 115

Additional Product Details

Secador de aire por refrigeración no cíclico Pneumatech