Cinta transportadora Portec Flomaster 180 grados
Transportador de correa Portec Flomaster - 180 grados. Modelo LB-3028 180 grados. Número de serie 143536-7048. Cinturón: 30 pulgadas de ancho, nitrilo blanco x 180 grados. Radio interior: 30 pulg. Diámetro exterior 10 pies 6 pulg. Altura total de la correa: 52 pulg. Motor: 3 hp, 460 V, trifásico. Motor de accionamiento acoplado al reductor Boston Gear montado en eje.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GICS206b.1
- Fabricante: Portec
- Modelo: LB-3028 180deg
- Número de serie: 143536-7048
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!