Generador Onan GenSet a gas natural - 35 KW

Generador Onan GenSet a gas natural - 35 KW

Generador Onan GenSet. Modelo: 35FK. Número de serie: D950574624. Especificación: 75256C. Potencia de servicio: 35 KW, 43,8 KVA (trifásico). Horas: 463. Motor Ford. Modelo: CSG-6491-6005-A. Número de serie: 03549 B-27-RC. Opciones SO: 0034F. Código de modelo: NFA-0034-NBB. Regulador ASCO de gas natural. Gato: 8215850. S/N: A179985. Kit de reconstrucción: 302432. Aire Gas inerte: 25 psi. Voltios 12 CC. Vatios 14,9. Gas combustible 25 psi. Dimensiones totales: 5 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI1306
  • Fabricante: Onan
  • Modelo: 35FK
  • Número de serie: D950574624

Detalles del transformador

  • kilovatios: 35
  • Kva: 43.8

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 71
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 48

Detalles adicionales del producto

Generador Onan GenSet a gas natural - 35 KW

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente