Tanque de compensación de amoníaco horizontal Precision Heat Exchanger Co
Tanque de compensación Co con intercambiador de calor de precisión. Junta Nacional: 4456. Número de serie: 11421-4. Presión de trabajo máxima permitida Lado de la carcasa: 150 PSI a 200 F. Año de construcción: 1987. El recipiente tiene un aislamiento de 6 pulgadas. Dimensiones estimadas del recipiente: 56 dia x 110 L. Capacidad estimada: 1570 galones.
Product Details
- Cantidad en stock: REP20
- Manufacturer: Precision Heat Exchanger Co
- Serial Number: 11421-4
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 62
- Width (Inches): 62
- Height (Inches): 158
- Weight (LBS): 1,800
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1985
- Spec Sheet Available: No