Cozzoli Machine Company MRM-Elgin Llenadora a presión rotativa de 9 cabezales
Compañía de máquinas Cozzoli MRM-Elgin. Diámetro de la válvula: 1-1/2 pulg. Tamaño de la botella (máximo): 5 pulg. de diámetro. x 4-1/4 pulgadas de alto (altura ajustable). Tanque de alimentación: 50 galones. Motor estadounidense, 5 hp, 1710 rpm. Accionamiento motorizado. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 100, modelo: 100, S/N: DO58635 SS, entradas/salidas: (2) 3 pulg. Accesorios de línea S. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 100, modelo: 100, S/N: DO53395 SS, entradas/salidas: (2) 3 pulg. Accesorios de línea S. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 3 pulg. de diámetro. bisel con hexágono, (1) 4 pulg. de diámetro. diámetro. puerto. Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 54-1/2 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto (10 pies 5 pulgadas de alto con polipasto). (ACN650).
Product Details
- Cantidad en stock: SMPP135.23
- Manufacturer: Cozzoli MRM Elgin Company Inc.
Filler & Capper Details