Llenadora rotativa federal de 18 válvulas
Llenadora rotativa federal de 18 válvulas. Número de máquina: 1639GWS4/185R982. Pat No: 3578380. Acero inoxidable. Sistema Taponador a Presión para tapas. Espacio libre: máximo 10-1/2 pulgadas de alto; mín. 9 pulg. H. Capacidad de llenado: jarras de ½ galón. (18) Válvulas. Dimensiones de la válvula: 2 pulg. de diámetro. x 6 pulgadas de alto; de centro a centro: 7 pulg. Dimensiones de la base: 6 pulg. de largo x 5 pulg. de ancho. Espacio desde la base hasta la válvula: 7-1/2 pulg. Dimensiones de las piezas de cambio para el cruce de la jarra: 13-1/2 pulg. diámetro. Espacio libre: 5-3/4 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 9-1/4 pulgadas de alto. Entrada de producto activada por flotador. Sistema CIP con sprayball. Capacidad del tanque: 24 galones (24 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de alto). Dimensiones del transportador: 69 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. (2) motores Baldor. Entradas/salidas: línea S de 2 pulgadas, apertura de 6 pulgadas. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pHDMD302.102
- Manufacturer: Federal Filler
Filler & Capper Details