Llenadora de doble pistón FMC
Llenadora de doble pistón FMC. Cabezal móvil (maximiza el tiempo en la zona del producto). Neumático. Diámetro de la válvula: 1-1/2 pulg. Centro entre válvulas/cabezales: 7-1/8 pulg. Volumen máximo de llenado: 1/2 litro (16,9 oz.). BPM: 20. Volumen del tanque: 180 litros (aprox. 47,5 gal). Motor SEW, 1/2 hp, 1750 rpm, 220 V. Motor SEW, relación: 14,31, rpm: 460 pulgadas/32 salidas, torsión 130. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto. (XMR86)
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC115.2a
- Manufacturer: FMC
Filler & Capper Details