Llenadora neumática de pistón único Hinds-Bock Corporation - 2.5 fl. Onz. Máquina de piezas
Llenadora neumática de pistón único Hinds-Bock Corporation, 2,5 onzas líquidas. Onz. Máquina de piezas. Modelo: SP-64B. S/N: 573. Dimensiones del pistón: 1 pulg. de diámetro. x 1 pulg. W. Dimensiones del cilindro: 1 pulg. de diámetro. x 7 pulg. L. Recorrido del pistón ajustable. MAWP del pistón: 150 psig a 160°F. Las llenadoras/depositadora Hinds-Bock son los caballos de batalla clásicos de la industria de procesamiento de alimentos. Fáciles de limpiar y operar, versátiles y respetuosos con todos los productos, brindan resultados inmediatos de ahorro de costos. Las grandes aberturas de los puertos permiten el llenado de ingredientes gruesos sin aplastarlos. Están aprobados por USDA y AG Canadá. Entrada: (1) 3 ¼ pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie ½ pulgadas de alto (ACN210)
Product Details
- Cantidad en stock: DSBI199.8a
- Manufacturer: Hinds-Bock Corporation
- Model: SP-64B
- Serial Number: 573
Filler & Capper Details