Sistema de distribución de productos Multi-Fill de 4 bolsillos
1999 Sistema de distribución de productos Multi-Fill de 4 bolsillos. Modelo: MPFD-060-4. Número de serie: 271-1. Capacidad: Distribuye hasta 6750 libras de pasta cocida por hora (la producción máxima depende de la configuración de la máquina, el producto, el volumen, el diseño del recipiente y la velocidad del recipiente). El sistema de distribución MPFSD fue diseñado para distribuir productos de pequeñas dimensiones, vegetales cortados, productos difíciles de llenar como espaguetis y productos tipo arroz. El sistema se monta sobre cuatro tubos verticales y está programado para descargarse cuando las ensacadoras estén listas y en la posición operativa correcta. El producto se alimenta al tubo de llenado de producto en el cabezal de distribución. El depósito se mide en el bolsillo guía, se deja caer en el primer bloque de transferencia, se deja caer en el segundo conjunto de bloques de transferencia, se mueve a la posición de descarga y se descarga. Requisitos del sistema: 120 V, 60 Hz, monofásico y requiere 80 psi de aire a 15 cfm. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 39-1/2 pulgadas de ancho x 47-1/2 pulgadas de alto (ACN1000).
Product Details
- Cantidad en stock: SHNZ001.
- Manufacturer: Not Specified
- Model: MPFD-060-4
- Serial Number: 271-1
Filler & Capper Details