Llenadora de pistón rotativo de 14 válvulas Pfaudler
Llenadora de pistón rotativo Pfaudler de 14 válvulas. Modelo: RP14. Número de serie: 379851-H. Diámetro de la válvula: 3/4 pulg. Dimensiones máximas del tamaño de la lata: 3 pulg. de diámetro. x 5 pulg. H. Sin botella, sin opción de llenado. Altura en la entrada/salida del transportador: 31 pulg. 14 pulg. de diámetro. tornillo de sincronización. Motor WEG, 1 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 2,87/1,44 amperios, 60 Hz, trifásico. Hampton Motor Drive, relación 20, 172,5 rpm (final). Las llenadoras de pistón Pfaudler se utilizan para envasar una amplia variedad de productos viscosos y semisólidos. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de llenado. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto (H17) (XMR47)
Product Details
- Cantidad en stock: HDBA075.8a
- Manufacturer: Pfaudler
- Model: RP14
- Serial Number: 379851-H
Filler & Capper Details