Llenadora de pistón de cabeza única de acero inoxidable
Línea de pistón de cabezal único. S/N 051705.i. Diseñado para dispensar la lata, llenarla con producto y luego colocar la tapa. Se requiere cerradora de latas externa (no incluida). Tipo de lata: latas de aluminio o acero, tamaño #2-1/2 Tipo S (sanitario). Dimensiones máximas permitidas de lata: 4 pulgadas de diámetro. x 4-1/2 pulgadas de alto. Pistón: 4-1/4 pulgadas de diámetro x 3-1/4 pulgadas de largo (46,1 pulgadas cúbicas). Válvula: 1 pulg. de diámetro. Operado por motor de 1/2 hp con interruptor de encendido/apagado. El equipo fue previamente renovado. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto (con transportador 78 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto). (XMR64a) (H14)
Product Details
- Cantidad en stock: EMFP001.
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 051705.i
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Pressure Filler
- Inline/Rotary: Inline
- # of Heads: 1
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.5
Dimensions:
- Length (Inches): 62
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 32
Additional Product Details
- Previously Used With: Equipment was previously refurbished
- Known Issues or Problems: External can seamer required (not included).