Máquina de llenado volumétrica de 6 cabezales
Llenadora Volumétrica 6 Cabezales. 6 Válvula en línea de llenado. 24 BPM (Agua), 110 V, 30 psi. Distancia entre válvulas: 4 pulgadas. Tamaño del transportador: 3-1/4 pulgadas. Este llenador puede acomodar dos válvulas más para hacer un llenador de 8 válvulas. Dimensiones totales: 47-1/2 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 88-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NGSB526b.0
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details