Procesador AH Arnold de acero inoxidable - 500 galones
Procesador AH Arnold de acero inoxidable, 500 galones, modelo PV, S/N 5169, con agitador, salida con válvula de acero inoxidable de 1,75 pulgadas con tapón de goma, pared de presión, (6) entradas de camisa de 1,5 pulgadas. Dimensiones interiores 63 pulgadas de diámetro x 44 pulgadas de alto. (4) patas 11 pulgadas de alto. Dimensiones totales 76 pulgadas de largo x 70 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 135.326
- Manufacturer: A.H. Arnold
- Model: PV
- Serial Number: 5169