Procesador Cherry Burrell de 300 galones
Procesador Cherry Burrell de 300 galones, fondo plano, dimensiones internas 54 pulgadas de diámetro x 33 pulgadas de alto, agitador de barrido ancho en la parte inferior 1/2 hp 220 voltios 1725 rpm, sobre puente de acero inoxidable, salida del tanque de 2 pulgadas con válvula de acero inoxidable, termopozo , cubiertas abatibles, 2-1/2 pulg., conexiones de chaqueta, entrada superior de 3 pulg., entrada superior de 1 pulg., Las dimensiones interiores son 54 pulg. de diámetro x 33 pulg. de profundidad. Dimensiones totales 58 pulgadas de diámetro x 33 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 75.GDE02.20
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
Tank Details