Cherry Burrell Univat aislado de acero inoxidable - 50 galones

Cherry Burrell Univat aislado de acero inoxidable - 50 galones

Cherry Burrell univat aislado de acero inoxidable de 50 galones modelo no. UAMS 50 número de serie. 5503 con tapas abatibles, fondo plano, entradas de 2 a 2 pulgadas y salida de 1,5 pulgadas, 43 pulgadas de alto x 24 pulgadas de diámetro.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 20.153
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: UAMS 50
  • Número de serie: 5503

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cherry Burrell Univat aislado de acero inoxidable - 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente