Tanque de procesador con camisa de pared a presión DCI: 500 galones
Tanque de procesador con camisa de pared a presión DCI: 500 galones. S/N: 89PH39122, Nat'l Bd: 1358. Chaqueta MAWP a -20°F: 40 psi. Volumen de la chaqueta: 7 gal. Superficie de contacto del producto: acero inoxidable 316. Tapa con bisagras, fondo cónico poco profundo y agitador central. El agitador vertical tiene (8) paletas de 12 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho y (4) deflectores fijos de longitud completa. Motor Reuland, 2,5 hp, 1800/83 rpm, 230/460 V, 7,6/3,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. termopozos, (4) zonas de intercambio de calor con camisa roscada de 1-1/2 pulg., (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de abrazadera Q-line. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. para chaqueta, (1) salida de abrazadera Q-line de 2 pulgadas para tanque. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HEC009.
- Manufacturer: DCI Inc..
- Serial Number: 89PH39122
Tank Details