Equipo de procesamiento y envasado de productos Tanque con camisa de barrido único: 400 galones
Equipo de procesamiento y envasado de productos Tanque con camisa de barrido único: 400 galones. Inv. N.º: 2F4640Z0J602. Agitador de barrido simple: 45 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto. Fondo inclinado. Motor eléctrico Reliance: 2 hp, 1730 rpm, 44,8 rpm (salida), 230/460 V, 6,5/3,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento del motor: relación 38,61:1. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. chaqueta FPT, (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. chaqueta FPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. roscado. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tGHFI02.
- Manufacturer: Product Packaging & Processing Equipment