Procesador Tolan 600 Galones
Procesador Tolan de 600 galones, cubiertas de elevación divididas, acero inoxidable, motor agitador 1-1/2 HP 220/440 V 1800/900 RPM 50/25 RPM finales, menos clasificación de chaqueta, salida de 2 pulg., (2) 1-1/2 pulg. Entradas de chaqueta con válvulas manuales y (3) salidas de 1 - 1/2 pulgadas, entrada superior de 3 pulgadas en el puente, hélice de 3 palas con dimensiones internas de 26 pulgadas de extensión: 66 pulgadas de diámetro x 41 pulgadas de alto, dimensiones totales 71. pulgadas de diámetro x 73 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CJR09.5