Elliot Cereza Pitter
Elliot Cherry Pitter. Dimensiones de la tolva: 30 pulg. de largo x 20 pulg. de ancho x 11 pulg. de alto. Tamaño de malla 3 (aberturas de 1/4 pulg. de diámetro). Salida de hueso de cereza: 50 pulgadas de largo, se estrecha de 10 pulgadas de ancho a 6 pulgadas de ancho. Salida del producto: 11,5 pulgadas de ancho. Motor GE: 2 hp, 1440 rpm, 220/440 V, 5,84/2,92 amperios, 60 Hz , Trifásico, relación de polea 4:1. Esta máquina separa el hueso de la fruta y entrega un producto apto para conservas y mermeladas, o cualquier aplicación que requiera fruta molida en su receta. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (ACN750)
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP304.
- Manufacturer: Elliot
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor