Pulper/acabadora de paletas FMC
Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: 100. Dimensiones de las paletas: (4) Motor eléctrico Reliance de 34 pulg. de largo x 2 ½ pulg., 20 hp, 1760 rpm, 460 V, 24 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión, relación: 2,5, salida de 704 rpm (final). El Pulper/Finisher FMC 100 reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa semillas, pieles y partículas extrañas de la pulpa en puré. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Descarga del producto: 8 ½ pulgadas de largo x 4 ½ pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (ACN450)
Product Details
- Cantidad en stock: tPB001.
- Manufacturer: FMC
- Model: 100