Bomba Centrífuga APV (2 HP)
Bomba APV Crepaco Piezas de contacto con el producto de acero inoxidable, montadas en un marco con ruedas para facilitar el movimiento, la unidad tiene un gabinete eléctrico de acero inoxidable, falta carcasa, motor de 2 hp.
Product Details
- Cantidad en stock: END88301.2
- Manufacturer: APV
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 2
Dimensions:
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Missing housing