Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. S/N: 11105 SS. Opción de sellado: sellos de junta tórica. Capacidad nominal: 36 gpm. Motor eléctrico Leeson, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 4,6-5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge, relación: 6.2, torque: 257 lb-in, rpm fuera: 278 (final). Entradas/salidas: (2) accesorios de 1-1/2 NPT. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ATE004.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 11105 SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente