Tanque de almacenamiento horizontal Cherry-Burrell: 3000 galones
Tanque de almacenamiento horizontal Cherry-Burrell: 3000 galones. Agitador: 24 pulg. de diámetro. Entrada: 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. Línea S (bola de pulverización), (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 14 pies 6 pulgadas de largo x 89 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pSHCC165.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
Tank Details
- Stainless Tank Type: Horizontal Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? Yes
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 2 in. dia. S-line (sprayball), (1) 3 in. dia. ACME fitting. Outlets: (1) 2 in. dia. ACME fitting, (1) 2 in. dia. S-line fitting
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 174
- Width (Inches): 89
- Height (Inches): 104