Bomba centrífuga Goulds 3196 (7,5 HP, 150 GPM máx.)
Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. Tamaño: 1x1.50-6. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 5,50 pulg. Velocidad máxima: 3600 rpm. Motor Weg de 7,5 CV. La bomba 3196 es una bomba centrífuga de impulsor abierto en voladizo horizontal que cumple con los requisitos de ANSI B73.1. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Brida de cara plana ANSI de succión. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida de cara plana ANSI de descarga. Dimensiones totales: 3 pies 2-5/8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN71).
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1390.8a
- Manufacturer: Goulds
- Model: 3196
- Serial Number: 707D143
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 150
- Max Speed RPM: 3600
- Impeller Diameter (inches): 5.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: ANSI Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: ANSI Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: WEG
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3455
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 38.625
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 16
- ACN: 71