Tanque de plástico Klenzade Ecolab con barrera de protección - 2,800 galones
Tanque de plástico Klenzade Ecolab con barrera de protección. Capacidad aproximada: 2800 galones. Uso anterior: almacenamiento de limpiador alcalino para la industria procesadora de lácteos. Longitud de la pared recta: 8 pies 8 pulgadas L. Diámetro del tanque: 90 pulgadas Longitud de la barrera de protección: 6 pies Diámetro de la barrera de protección: 95 pulgadas Entradas/salidas: (1) entrada de acceso de 22 pulgadas de diámetro, (2) 4 pulgadas . NPT, (2) 3 pulgadas NPT. Dimensiones totales: 95 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0519.3
- Manufacturer: Klenzade
Tank Details
- Tank Materials of Construction: Plastic
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (1) 22 in. diameter manway, (2) 4 in. NPT, (2) 3 in. NPT.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 95
- Height (Inches): 120
Additional Product Details
- Previously Used With: Storage of alkaline cleaner for the dairy processing industry.