Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones
Tanque de equilibrio de una sola carcasa de acero inoxidable: 85 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 7-1/2 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. Flotador de nivel de líquido con válvula de corte. (4) Patas de 12 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 6-1/2 pulgadas de alto (H13).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2069.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Balance Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 1-1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 4 in. dia. 150lb ANSI flanged port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 46
- Width (Inches): 33
- Height (Inches): 42.5