Totes portátiles con tapas

Totes portátiles con tapas

(4) Bolsa portátil con tapa de 34 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de profundidad

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDWR298.16-01
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 28

Detalles adicionales del producto

Totes portátiles con tapas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente