Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (10 HP, 140 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 125. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Entrada/salida: (2) accesorios de asiento biselado de 2-1/2 pulg. Opción de sello mecánico único. Motor eléctrico Reliance: 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27,0/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 215TC. Accionamiento del motor: relación 5,85, 300 rpm finales. Las aplicaciones alimentarias típicas incluyen productos lácteos, verduras, frutas, saborizantes, panaderías y carnes. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (ACN140).
Product Details
- Cantidad en stock: HDNN868.4a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 125
- Serial Number: DO75227 SS
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 140
- Drive Ratio: 5.85
- Max Speed RPM: 300
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Bevel Seat
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Bevel Seat
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 27.0/13.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215TC
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 25
- ACN: 140