Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (150 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130. S/N: 352311. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Caudal nominal de hasta 150 GPM. Velocidad máxima: 600 RPM. Peso: 300 libras. Puertos: 3 pulgadas (línea S).
Product Details
- Cantidad en stock: TASP178
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130
- Serial Number: 352311
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 150
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.254
- Max Speed RPM: 600
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Weight (LBS): 300