Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (5 HP, 49 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell usada. Modelo: 130. S/N: 309191 02. Diseño sanitario 3A. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 49 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 9,06 (RPM finales 193). Motor: 5 HP, 460 V, 6,5 amperios, 1750 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones S-line de 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCSC380.47a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130
- Serial Number: 309191 02
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 49
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.254
- Drive Ratio: 9.06
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 49.06181015452538
- Max Speed RPM: 193
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 6.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 50
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 56