Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell 2085 (10 HP, 840 GPM máx.)
Bomba Sanitaria de Acero Inoxidable SPX/Waukesha. Modelo: 2085. Serie: W7200. Motor: 10 CV. La serie Waukesha Cherry-Burrell 200 está diseñada para aplicaciones de alta eficiencia y trabajo pesado. Caudal máximo a 1750 RPM: 480 GPM / 85 pies de altura máxima. Motor Baldor: 10 HP, 208-230/460V, 1750 RPM, 60 Hz, trifásico. *Manual en PDF disponible. Diámetro del impulsor: 8,75 pulgadas. Puertos (entrada/salida): 3 pulg./2,5 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 2 pulg. de ancho x 1 pie 3 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HGPS1036.1a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 2085
- Serial Number: W7200
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 840
- Impeller Diameter (inches): 8.75
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 15