Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 U1 (7,5 HP, 310 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 220 U1. Número de serie: 2704594 R1. Fecha: Ago 2011. 3A Sanitario. Serie Universal I. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con los caballos de fuerza y RPM requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Presión máxima: 200 PSI. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 172 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 5,31 (RPM finales 329,5). Motor Baldor: 7,5 HP, 460 V, 10 amperios, 1750 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN208-265)
Product Details
- Cantidad en stock: RCSC560.80
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 220 U1
- Serial Number: 2704594 R1
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 310
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.522
- Drive Ratio: 14.05
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 65.01779359430606
- Max Speed RPM: 600
- Minimum Temperature (F): -20
- Maximum Temperature (F): 350
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: I-line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: I-line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 10
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 213TC
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 21
- Height (Inches): 24
- ACN: 208-265