Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 25. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil desmontaje, construcción de acero inoxidable 316, sellos de junta tórica simple y clasificación sanitaria A-3. Entrada/salida: rosca de 1-1/2 pulg. (macho). Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN48).
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ188B.1a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 25
- Serial Number: WR5518
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 36
- Max Speed RPM: 600
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 150
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.5
- Inlet/Outlet 1 Type: MNPT
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.5
- Inlet/Outlet 2 Type: MNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 11
- ACN: 48