Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 320 U1 (450 GPM máx.)
2005 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 320 U1. El caudal de la bomba nueva es de 450 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Las características incluyen: facilidad de limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Presión máxima: 200 psi. Velocidad máxima: 600 rpm. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de la bomba de acero inoxidable 316. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados. *Nota: La bomba está incompleta. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN314).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2032
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 320 U1
- Serial Number: 378217-05
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 450
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.754
- Max Speed RPM: 600
- Minimum Temperature (F): -40
- Maximum Temperature (F): 300
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 31
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 24
- ACN: 314
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Motor is incomplete