Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 55. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor: 2 hp, trifásico. Las características incluyen: superficies de contacto del producto de acero inoxidable, fácil desmontaje, rotores de aleación Waukesha “88” que no irritan, clasificación de aprobación 3-A y BISCC y opción de sello de junta tórica. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN116).
Product Details
- Cantidad en stock: BBCF688B.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 55
- Serial Number: DO65537
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 90
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.15