Hervidor con camisa Wegner Machinery - 250 galones
Hervidor con camisa Wegner Machinery: 250 galones. Modelo: B. S/N: 504. Construcción en acero inoxidable. El tanque está equipado con un agitador de raspado lateral. Reductor de velocidad. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 15.IMS8571.0
- Manufacturer: Wegner Machinery
- Model: B
- Serial Number: 504
Tank Details
- Tank Materials of Construction: Stainless Steel
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 2 in. dia. S-line fitting, (1) 2 in. dia. NPT (male, jacket), (1) 4 in. dia. port, (1) 6 in. dia. port. Outlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, jacket), (1) 2 in. dia. threaded fitting.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 67
- Width (Inches): 55
- Height (Inches): 73