Bomba centrífuga Ampco serie D
Bomba centrífuga Ampco serie D. Modelo: DC2. Número de serie: CC-19070-1-1. Tamaño: 3 x 2 ½. Capacidad: 300 gpm a 40 tdh (17 psi usando gravedad específica de agua = 1). Diámetro del impulsor: 4 ½ pulg. Motor industrial Baldor: 7,5 hp, 3450 rpm (final), 575 V, 7,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Principalmente para sistemas CIP y COP, su rendimiento eficiente, funcionamiento silencioso y bajos requisitos de mantenimiento hacen de la DC2 de Ampco la bomba preferida en el mercado CIP/COP. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 11 ½ pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENDX676.1a
- Manufacturer: Ampco
- Model: DC2
- Serial Number: CC-19071-1-1