Bomba Centrífuga APV/Crepaco

Bomba Centrífuga APV/Crepaco

Bomba Centrífuga APV/Crepaco. Modelo: 18. El caudal de la bomba nueva es de 220 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4-3/4 pulg. Motor eléctrico Louis Allis, 5 hp, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie 7/8 pulgadas de ancho x 11-3/8 pulgadas de alto (ACN25).

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP8029
  • Manufacturer: APV
  • Model: 18
  • Serial Number: 18-16295

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga APV/Crepaco