Bomba centrífuga APV Puma - 7,5 HP
Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: 3-2. Número de serie: U2137M. Motor: 7,5 Hp, 3420 Rpm, 230/460 V, 18,8/9,4 A, 60 Hz, Trifásico. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (1) 6 pulgadas de diámetro. impulso. (1) Entrada acme de 2-1/2 pulg. (1) Salida acme de 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3/8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB123.a
- Manufacturer: APV
- Model: 3-2
- Serial Number: U2137M
Pump Details