Bomba centrífuga sanitaria APV Puma

Bomba centrífuga sanitaria APV Puma

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Capacidad: 60 gpm. Diámetro del impulsor: 6-1/2 pulg. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico estadounidense, 3 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 8,6-8/4 A, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 10-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP8292
  • Manufacturer: APV

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga sanitaria APV Puma