Bomba centrífuga Aurora 341A BF
Bomba centrífuga Aurora. Tipo: 341A BF. Tamaño: 5x6x11. El caudal de la bomba nueva es de 1100 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Marathon, 15-1/2 hp, trifásico. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP281B
- Manufacturer: Aurora
- Model: 341A-BF
- Serial Number: 02-450298