Bomba centrífuga Aurora Supply Company - 750 GPM
Bomba centrífuga Aurora. Rendimiento de flujo: 900 GPM a 103 pies de altura, 750 GPM a 123 pies de altura, 300 GPM a 151 pies de altura. Tamaño: 4 x 5 x 15. Motor no cerrado de 40 hp, 1,780 rpm, 208-220/440 V, 50-60 ciclos, trifásico, bastidor 364-U, TEFC. Diámetro de entrada: 5 pulgadas con brida de 11 pulgadas de diámetro con (8) orificios para pernos de 3/4 pulgadas. Diámetro de salida: 4 pulgadas con brida de 10 pulgadas de diámetro con (8) orificios para pernos de 3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies. 9 pulgadas de largo x 2 pies. 8 pulgadas. Ancho x 2 pies. 3 en. H. (ACN80)
Product Details
- Cantidad en stock: ER51301.
- Manufacturer: Aurora
- Model: 4x5x15