BAC BAC300517 Bomba Centrífuga (2 HP)
Bomba BAC Serie V (2HP, 230/460-3-60, 1750, Tamaño de caja: 6X12-V, 8.5X9-1500)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: REP36
- Fabricante: BAC
- Modelo: BAC300517
- Número de serie: 2569203
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- RPM de velocidad máxima: 1,750
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.8
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
- Tipo de entrada/salida 1: NPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- RPM del motor: 1,725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 6.2/3.1
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 19
- Altura (pulgadas): 19
- Peso libras): 250
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Condenser
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!