Bomba Bell & Gossett 30-13T - 2 CV
Bomba Bell & Gossett-2 hp. Bomba centrífuga. Modelo: 30-13T 1AM025. SN: 3530. WP máx. 125 psi. Motor. Motor de CA del siglo. 2 hp, 3450/2850 rpm, 200-230/460 V, SF-6.8-6.6/3.3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 1 ½ pulgadas Salida: 2 pulgadas Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB165.a
- Manufacturer: Bell & Gossett
- Model: 30-13T 1AM025
- Serial Number: 3530