Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 3530
Bomba centrífuga Bell & Gossett. Serie: 3530. La capacidad nominal de la bomba nueva es de 24 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor eléctrico Franklin de 4-1/4 pulg., 1/2 hp, 2875/3450 rpm, 208-230/460, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 1 pie 1-3/4 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN163B
- Manufacturer: Bell & Gossett